Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 90 61 20 Clește crestat 10 in | AA2MVE 10U131

KNIPEX 90 61 20 Clește crestat 10 in

În stoc
Element: AA2MVE Model: 90 61 20Crucea Ref: 10U131
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
€200.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești de crestare
Capacitate / Material de tăiere20 x 29 mm
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerErgonomic
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală10 "
Întoarcerea primăveriiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)1.7
Lungimea navei (cm)24.99
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăierePreț
KNIPEX 90 61 16 Clește crestat 10 in | AA2MVD 10U130 90 61 1616 x 32 mm€194.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 90 61 20 Clește crestat 10 in
€200.36 /unitate