Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 95 32 060 Cutter cablu cu clichet Tăiere în centru 24-3/4in | AA2MVY 10U150

KNIPEX 95 32 060 Cuțit cablu cu clichet Tăiere în centru 24-3/4in

În stoc
Articol: AA2MVY Model: 95 32 060Crucea Ref: 10U150
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
€1,983.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu cu clichet
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Design mânerMâner confortabil cu 2 componente
Lungime totală24.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)32.99
Lungimea navei (cm)3
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăPreț
KNIPEX 95 31 250 SBA tăietor cablu cu clichet tăiat în centru 10 in | AA2MVV 10U147 95 31 250 SBAOțel pentru scule de calitate specială, cu mâner din două componente10 "€562.06
KNIPEX 95 31 280 SBA tăietor cablu cu clichet tăiat în centru 11 in | AA2MVW 10U148 95 31 280 SBAOțel pentru scule de calitate specială, cu mâner din două componente11 "€690.85
KNIPEX 95 32 038 Cutter cablu cu clichet Tăiere în centru 22 in | AA2MVX 10U149 95 32 038Mâner confortabil cu 2 componente22 "€707.57
KNIPEX 95 32 100 Cutter cablu cu clichet Tăiere în centru 26-3/4in | AA2MVZ 10U151 95 32 100Mâner confortabil cu 2 componente26.75 "€2,352.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 95 32 060 Cuțit cablu cu clichet Tăiere în centru 24-3/4in
€1,983.14 /unitate