Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 47 24 Priză 1/2 inch Drive 24 mm 6 puncte Standard | AA2FPV 10G318

KNIPEX 98 47 24 Priză 1/2 inch Drive 24mm 6 puncte Standard

În stoc
Post: AA2FPV Model: 98 47 24Crucea Ref: 10G318
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
€84.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea24mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.79
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)5.79
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 47 10 Prize 1/2 inch Drive 10 mm 6 puncte Standard | AA2FPF 10G305 98 47 102 7 / 32 "10€60.73
KNIPEX 98 47 13 Priză 1/2 inch Drive 13 mm 6 puncte Standard | AA2FPK 10G309 98 47 132.125 "13€59.60
KNIPEX 98 47 19 Priză 1/2 inch Drive 19 mm 6 puncte Standard | AA2FPT 10G316 98 47 192.125 "19mm€68.09
KNIPEX 98 47 22 Priză 1/2 inch Drive 22 mm 6 puncte Standard | AA2FPU 10G317 98 47 222 7 / 32 "22mm€73.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 47 24 Priză 1/2 inch Drive 24mm 6 puncte Standard
€84.06 /unitate