Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 47 22 Priză 1/2 inch Drive 22 mm 6 puncte Standard | AA2FPU 10G317

KNIPEX 98 47 22 Priză 1/2 inch Drive 22mm 6 puncte Standard

În stoc
Post: AA2FPU Model: 98 47 22Crucea Ref: 10G317
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
€74.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 7 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea22mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)5.61
Lățimea navei (cm)3.51
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 47 10 Prize 1/2 inch Drive 10 mm 6 puncte Standard | AA2FPF 10G305 98 47 102 7 / 32 "10€60.68
KNIPEX 98 47 13 Priză 1/2 inch Drive 13 mm 6 puncte Standard | AA2FPK 10G309 98 47 132.125 "13€61.23
KNIPEX 98 47 19 Priză 1/2 inch Drive 19 mm 6 puncte Standard | AA2FPT 10G316 98 47 192.125 "19mm€69.87
KNIPEX 98 47 24 Priză 1/2 inch Drive 24 mm 6 puncte Standard | AA2FPV 10G318 98 47 241.5 "24mm€86.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 47 22 Priză 1/2 inch Drive 22mm 6 puncte Standard
€74.92 /unitate