Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 49 05 Cheie tubulară izolată 1/2 inch Drive 5mm | AA2FQC 10G328

KNIPEX 98 49 05 Cheie tubulară izolată 1/2 inch Drive 5mm

În stoc
Element: AA2FQC Model: 98 49 05Crucea Ref: 10G328
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
€157.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie tubulară
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPlastic
MaterialOțel special pentru scule
Număr de bucați1
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3"
SAE sau Metricmetric
Mărimea5"
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilNu este capabil de legare
TipIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)9.09
Lățimea navei (cm)2.49
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 49 05 Cheie tubulară izolată 1/2 inch Drive 5mm
€157.76 /unitate