Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 226 Tub de grăsime anticoroziune, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 226, 8 oz.

În stoc
Articol: AH4ZEE Model: GPL 226Crucea Ref: 35RV17
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
€504.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox GPL 226 conceput pentru lubrifierea pieselor de automobile și aviație pentru a preveni frecarea în timpul utilizării continue
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru protecția împotriva ruginii la temperaturi ambientale și protecția împotriva coroziunii la temperaturi ridicate
    • Prezintă atribute neinflamabile și inerte chimic, oferind siguranță metalelor, materialelor plastice, ceramicii și elastomerilor
    • Agentul de îngroșare PTFE și uleiul de bază PFPE îmbunătățesc lubrifierea și permit capacitatea de a suporta sarcini de până la 50 lb, prevenind uzura și prelungind durata de viață a echipamentului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 226 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 uncieseringă€46.44
KRYTOX GPL 226 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 uncieTub€159.56
KRYTOX GPL 226 Borcan cu unsoare anticoroziune, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBorcan€870.04
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 226 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartuș€1,335.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 226, 8 oz.
€504.96 /unitate