Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 226 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZED 35RV16

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 226, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZED Model: GPL 226Crucea Ref: 35RV16

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€159.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare anticorozivă utilizată pentru a oferi protecție împotriva coroziunii la temperaturi înalte și pentru a permite lubrifierea extinsă pe un interval de temperatură de la -33 la 500 de grade Fahrenheit
    • Aplicațiile includ ventilatoare de temperatură înaltă, rulmenți, lubrifiere supapelor, mașini de sudură, fluide de barieră de etanșare, motoare etc.
    • Compatibil cu oxigen, neinflamabil și inert la majoritatea substanțelor chimice
    • Poate fi utilizat în motoare de mare viteză, rulmenți pentru instrumente, îmbinări CV, rulmenți transportoare pentru instalații, rulmenți pentru roți, rulmenți pentru ondulatoare și mașini de hârtie, mașini de sudură, ventilatoare de înaltă temperatură, rulmenți liniari etc.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 226 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 226 Tub de grăsime anticoroziune, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 uncieTub€504.96
KRYTOX GPL 226 Borcan cu unsoare anticoroziune, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBorcan€870.04
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 226 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartuș€1,335.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 226, 2 oz.
€159.56 /unitate