Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 226 Borcan cu unsoare anticoroziune, 1kg | AH4ZEF 35RV18

KRYTOX GPL 226 Borcan cu grăsime anticoroziune, 1 kg

În stoc
Articol: AH4ZEF Model: GPL 226Crucea Ref: 35RV18
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
€870.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox GPL 226 utilizat pentru lubrifierea rulmenților, inelelor O, fitingurilor, balamalelor și cutiilor de viteze în aplicații auto și de producție
    • Aditivul de nitrit de sodiu oferă proprietăți anticorozive și anti-uzură, adecvate pentru temperaturi ridicate și condiții periculoase
    • Natura neinflamabilă oferă performanțe excelente la temperaturi și presiuni ridicate, sigure pentru fabricarea oxigenului
    • Prezintă inerție biologică și de mediu pentru a preveni epuizarea stratului de ozon
    • Oferă intervale extinse de relubrifiere pentru fiabilitatea operațională și durata de viață mai lungă a echipamentului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 226 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 226 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 uncieTub€159.56
KRYTOX GPL 226 Tub de grăsime anticoroziune, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 uncieTub€504.96
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 226 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartuș€1,335.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 226 Borcan cu grăsime anticoroziune, 1 kg
€870.04 /unitate