KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEH 35RV20

KRYTOX GPL 226 găleată cu grăsime anticorozivă, 20 kg

În stoc
Element: AH4ZEH Model: GPL 226Crucea Ref: 35RV20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34,059.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului20kg
Tipul de containerGăleată
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.185
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Găleți de grăsime Krytox GPL 226 conceput pentru lubrifierea componentelor în mișcare în industria auto și aviație
    • Îngroșător PTFE și compoziția bazei de ulei sintetic pentru o mai bună lubrifiere și capacitate ridicată de încărcare, oferind rezistență la uzură
    • Atributele inerte din punct de vedere chimic și neinflamabile îl fac compatibil cu materialele plastice, ceramica, elastomerii și metalele, prevenind astfel eroziunea
    • Aditivii de nitrit de sodiu asigură protecție împotriva ruginii la temperaturi ambientale și rezistență la coroziune la temperaturi ridicate

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 226 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 uncieseringă€58.49
KRYTOX GPL 226 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 uncieTub€159.56
KRYTOX GPL 226 Tub de grăsime anticoroziune, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 uncieTub€504.96
KRYTOX GPL 226 Borcan cu unsoare anticoroziune, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBorcan€870.04
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgGăleată€12,090.28
KRYTOX GPL 226 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartuș€1,335.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 226 găleată cu grăsime anticorozivă, 20 kg
€34,059.06 /unitate