KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 7 kg | AH4ZEG 35RV19

KRYTOX GPL 226 găleată cu grăsime anticorozivă, 7 kg

În stoc
Element: AH4ZEG Model: GPL 226Crucea Ref: 35RV19

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,434.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului7kg
Tipul de containerGăleată
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6365
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)21.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Găleată de grăsime Krytox GPL 226 folosită pentru lubrifierea rulmenților, etanșărilor, inelelor O și supapelor utilizate în industria auto și aviație
    • Conține aditiv de nitrit de sodiu cu proprietăți anticorozive/anti-uzură, ideal pentru medii dure
    • Vâscozitatea de sarcină mare absoarbe presiunea și previne frecarea cu utilizarea continuă
    • Complet fluorurat și stabilitatea la temperaturi înalte reduce intervalele de lubrifiere și costul forței de muncă, îmbunătățind astfel timpul de funcționare al mașinii
    • Uleiul de bază PFPE (perfluoropolieter) poate fi restaurat prin regenerare, reducând nevoia de eliminare sau incinerare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 226 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 226 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 uncieTub€159.56
KRYTOX GPL 226 Tub de grăsime anticoroziune, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 uncieTub€504.96
KRYTOX GPL 226 Borcan cu unsoare anticoroziune, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBorcan€870.04
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 226 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartuș€1,335.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 226 găleată cu grăsime anticorozivă, 7 kg
€13,434.73 /unitate