Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 226 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21

KRYTOX Cartuș cu unsoare anticorozivă GPL 226, 0.8 kg

În stoc
Element: AH4ZEJ Model: GPL 226Crucea Ref: 35RV21

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,335.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0845
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cartuș de grăsime Krytox GPL 226 conceput pentru lubrifierea corespunzătoare a rulmenților, inelelor O, etanșărilor și fitingurilor din instalațiile industriale
    • Unsoarea îngroșată cu PTFE (politetrafluoretilenă) oferă o capacitate de încărcare de 50 lb pentru funcționare la temperaturi de până la 500 de grade F
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru protecție împotriva ruginii și rezistență la coroziune la temperaturi ambientale și, respectiv, ridicate
    • Oferă stabilitate termică și oxidativă excelentă pentru protecție împotriva presiunilor extreme, reducând uzura componentelor cu utilizare continuă
    • Atributele netoxice, inerte din punct de vedere chimic și neinflamabile asigură o compatibilitate mai mare cu metale, materiale plastice, elastomeri și ceramică
    • Intervalele de lubrifiere prelungite permit mai puțină forță de muncă și reduc timpul de oprire a mașinii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 226 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 226 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 uncieTub€159.56
KRYTOX GPL 226 Tub de grăsime anticoroziune, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 uncieTub€504.96
KRYTOX GPL 226 Borcan cu unsoare anticoroziune, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgBorcan€870.04
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 7 kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 226 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgGăleată€37,846.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș cu unsoare anticorozivă GPL 226, 0.8 kg
€1,335.63 /unitate