Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-SX Seringă cu grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95

KRYTOX Seringă cu grăsime la temperatură ridicată XHT-SX, 0.5 oz.

În stoc
Element: AH4ZHA Model: XHT-SXCrucea Ref: 35RV95

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€80.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-SX
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C65 cSt
Vâscozitatea @ 40C738 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seringă cu grăsime Krytox XHT-SX formulată și îngroșată cu ulei PFPE și, respectiv, pulbere PTFE
    • Ideal pentru utilizarea în sistemele de lubrifiere la temperatură înaltă care implică servicii textile, aviatice, de panificație și chimice
    • Rate scăzute de evaporare a uleiului și stabilitate termică ridicată la temperaturi de până la 572 de grade F pentru reținerea pe termen lung a lubrifiantului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-SX Tub de grăsime la temperatură înaltă | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 uncieTub€375.10
Borcan de grăsime pentru temperatură ridicată KRYTOX XHT-SX | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgBorcan€2,253.46
KRYTOX XHT-SX Cartuș de grăsime la temperatură înaltă | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgCartuș€3,417.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă cu grăsime la temperatură ridicată XHT-SX, 0.5 oz.
€80.03 /unitate