Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan de grăsime pentru temperatură ridicată KRYTOX XHT-SX | AH4ZHC 35RV97

KRYTOX Borcan de grăsime la temperatură ridicată XHT-SX

În stoc
Element: AH4ZHC Model: XHT-SXCrucea Ref: 35RV97
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
€2,253.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-SX
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C65 cSt
Vâscozitatea @ 40C738 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox XHT-SX la temperaturi ultra-înalte, cu un interval de temperatură de la 50 la 572 de grade Fahrenheit
    • Utilizează ulei PFPE îngroșat cu pulbere PTFE pentru lubrifiere și stabilitate termică excelente, precum și pentru a rezista la reacții chimice periculoase
    • Oferă vâscozitate ulei de bază de 738 cSt @ 40 grade Celsius
    • Compatibil cu metale, materiale plastice și elastomeri pentru o performanță îmbunătățită a produselor din hidrocarburi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-SX Seringă cu grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 uncieseringă€80.03
KRYTOX XHT-SX Tub de grăsime la temperatură înaltă | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 uncieTub€375.10
KRYTOX XHT-SX Cartuș de grăsime la temperatură înaltă | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgCartuș€3,417.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de grăsime la temperatură ridicată XHT-SX
€2,253.46 /unitate