Furtun de aspirare a apei KURIYAMA 45DU65, 1 1/2 inch cu diametru interior, 90 psi, albastru/transparent | CR7LND

KURIYAMA 45DU65 Water Suction Hose, 1 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 90 psi, Blue/Clear

În stoc
Articol: CR7LND Model: 45DU65

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirare a apei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.7425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furtun de aspirare a apei KURIYAMA 45DU64, cu diametru interior de 1 inch, 90 psi, albastru/transparent, lungime furtun de 100 ft | CR7LNE 45DU64€555.72
Furtun de aspirare a apei KURIYAMA 45DU66, diametru interior de 2 inchi, 90 psi, albastru/transparent, lungime furtun 100 ft | CR7LNF 45DU66€1,062.63
Furtun de aspirare a apei KURIYAMA 45DU67, cu diametru interior de 3 inchi, 65 psi, albastru/transparent, lungime furtun 100 ft | CR7LNG 45DU67€1,929.72
Furtun de aspirare a apei KURIYAMA 45DU68, diametru interior de 4 inchi, 55 psi, albastru/transparent, lungime furtun 100 ft | CR7LNH 45DU68€3,511.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA 45DU65 Water Suction Hose, 1 1/2 Inch Heightose Inside Dia, 90 psi, Blue/Clear
€739.02 /unitate