Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KURIYAMA K4350-12X300 Tub flexibil Eva Diametru exterior 0.97 inch 300 picioare | AD7GQK 4EGU2

KURIYAMA K4350-12X300 Tub flexibil Eva Diametru exterior 0.97 inch 300 picioare

În stoc
Articol: AD7GQK Model: K4350-12X300Crucea Ref: 4EGU2
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
€1,786.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire6"
CuloriTranslucid
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime300ft
MaterialEVA
Presiune maximă150 @ 70 de grade F
În afara Dia.0.97 "
Temp. Gamă-30 până la 150F
Forța de tracțiune150 PSI
TipFlexibil, întărit
Grosimea peretelui1 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipRaza de indoireÎn interiorul Dia.Grosimea pereteluiLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
KURIYAMA K4350-06X300 Tub flexibil Eva Diametru exterior 0.594 inch 300 picioare | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Flexibil, întărit3"3 / 8 "1 / 10 "300ft300 @ 70 de grade F0.594 "-30F până la 150 ° F€819.28
KURIYAMA K4350-08X300 Tub flexibil Eva Diametru exterior 0.719 inch 300 picioare | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Flexibil, întărit4"1 / 2 "1 / 10 "300ft250 @ 70 de grade F0.719 "-30F până la 150 ° F€1,064.85
KURIYAMA K4350-16X200 Tub flexibil Eva Diametru exterior 1.31 inch 200 picioare | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Flexibil, întărit8"1"1 / 8 "200ft150 @ 70 de grade F1.31 "-30 până la 150F€1,872.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K4350-12X300 Tub flexibil Eva Diametru exterior 0.97 inch 300 picioare
€1,786.34 /unitate