LABCONCO 7989600 Sistem de concentrare în vid Proteomic | AH9UJR 41V540

LABCONCO 7989600 Sistem de concentrare în vid Proteomic

În stoc
Articol: AH9UJR Model: 7989600Crucea Ref: 41V540

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€38,834.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de concentrare sub vid
Amplificatoare AC12
CapacitatePână la 132 de probe
CuloriAlb și albastru
ConformitateETL și ETL-C
Diametru21.7
Înălţime16.6
SusținePână la 132 de probe
MaterialOțel inoxidabil, acoperit cu pulbere
Max. Temp.100 grade
RCF maxim1725 rpm
Dimensiunea maximă a eprubeteiVariază
Tipul motoruluiMotor fără perii
Viteză1725 rpm
Control de vitezaPână la 1725 rpm
Temp. GamăDe la 0 la 100 de grade
Dimensiunea tubuluiPână la 132 de probe
TipProteomic
Tensiune (AC)115
Lăţime14.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.8
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeSusțineDimensiunea tubuluiTipLăţimePreț
LABCONCO 7983013 Sistem de concentrare în vid Acid-Resist | AH9UJL 41V535 798301320 "11.7 "Rotor de 12-13 mmRotor de 12-13 mmRezistent la acid15 "€44,895.07
LABCONCO 7982010 Sistem de concentrare în vid Apos | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "Rotor de 12-13 mmRotor de 12-13 mmApos14.3 "€29,575.50
LABCONCO 7812010 Sistem de concentrare în vid mobil | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ tuburi de 12 x 75 mmMultilateralMobil14.1 "€34,404.90
LABCONCO 7812015 Sistem mobil CentriVap cu creștere a căldurii | AH9UJQ 41V539 781201527.938.292+ tuburi de 12 x 75 mmMultilateralSistem mobil cu Heat Boost14.1 "€38,688.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7989600 Sistem de concentrare în vid Proteomic
€38,834.02 /unitate