Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 420010 Cross 1 inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVE 22FJ58

LASCO 420010 Cross 1 inch Slip x Slip x Slip x Slip

În stoc
Element: AF7PVE Model: 420010Crucea Ref: 22FJ58

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu x Soclu
Lungime3.37 "
Presiune maximă450 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiProgramPreț
LASCO 420015 Cross 1-1/2 inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVD 22FJ56 420015AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu4.61 "1.5 "40€8.91
LASCO 420005 Cross 1/2 inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVF 22FJ59 420005AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu2.42 "1 / 2 "40€3.06
LASCO 420020 Cross 2 inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVG 22FJ60 420020AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu5.27 "2"40€13.42
LASCO 420007 Cross 3/4 inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVH 22FJ61 420007AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu2.61 "3 / 4 "40€5.03
LASCO 420025 Cross 2-1/2 inch Slip | AF7QEJ 22FM07 420025AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu7"2.5 "40€25.57
LASCO 420030 Cross 3 inch Slip | AF7QEK 22FM08 420030AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu7.64 "3"40€28.86
LASCO 420040 Cross 40 4 inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7QEL 22FM09 420040AlbSoclu x Soclu x Soclu x Soclu8.67 "4"40€46.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 420010 Cross 1 inch Slip x Slip x Slip x Slip
€5.99 /unitate