LEESON 056C17F5351 Motoare pentru scule electrice, pornire prin condensator, 1/2 CP, 1800 rpm, 115/208 până la 230 V AC

În stoc
Articol: CJ3AWW Model: 056C17F5351Crucea Ref: 61KN37

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€884.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEESON 056C34F5340 Power Tool Motors, Capacitor-Start, 3/4 HP, 3600 RPM, 115/208 To 230V AC | CJ3AWV 61KN38 056C34F5340€785.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 056C17F5351 Motoare pentru scule electrice, pornire prin condensator, 1/2 CP, 1800 rpm, 115/208 până la 230 V AC
€884.15 /unitate