LEESON 098379.00 C42D17FC31 Motor DC | AJ2PFY C42D17FC31

LEESON 098379.00 C42D17FC31 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PFY Model: 098379.00Crucea Ref: C42D17FC31

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€887.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi5
TaxăCONT
Eficiență81.4%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
HP1/2
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC Față
ambalajePG659201.04B
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul18 LB-IN
TipDF
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Efect 100%: 81.4%
    • Plăcuță de identificare: 081259
    • Înfășurare: D4721
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305000.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 098379.00 C42D17FC31 Motor DC
€887.29 /unitate