LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2PUB M4P17DJ33A

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Motor monofazat 50-60 Herți

Articol: AJ2PUB Model: 103821.00Ref. transversală: M4P17DJ33A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
CodA
AmenajăriN
Taxă60 MINUT
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-leS56Z
Amplificatori de încărcare completă5.1 / 4.65
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW. 37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ63CB
MontareBaza rezistentă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere99.1 / 99.6
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1535 / 1225
Factor de serviciu1.0
TipPD
Voltaj115 / 115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 191743.00
    • Eficiență 75%: 51.4
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-77
    • Înfășurare: PE484452
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - LUMINĂ
    • Eficiență 100%: 57.7 / 60

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareTaxăMax. Temperatura ambientală.Protecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Motor monofazat | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Continuu40MEJ26RBB981625€736.35
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506INVERSARE RAPIDĂ40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ
LEESON 191743.00 Motor inversat instantaneu, 1/2 CP, 1625 Rpm, 115 VCA, Cadru S56 | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grade CManual---€802.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Motor monofazat 50-60 Herți