LEESON 191743.00 Motor inversat instantaneu, 1/2 CP, 1625 Rpm, 115 VCA, Cadru S56 | CH6HZV 60PV46

LEESON 191743.00 Motor inversat instantaneu, 1/2 CP, 1625 rpm, 115 VCA, cadru S56

În stoc
Articol: CH6HZV Model: 191743.00Crucea Ref: 60PV46

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€802.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
RulmențiMinge
Poziția cutiei de conducteF3
Cicluintermitent
Inrameaza-leS56
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă4.6A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Lungime mai mică ax9 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiDeschizător de garaj / poartă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1625
Eficiență nominală57.5%
Număr de viteze1
Lungime totală10 5 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Voltaj115V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareTaxăMax. Temperatura ambientală.Protecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Motor monofazat | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Continuu40MEJ26RBB981625€736.35
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUT40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506INVERSARE RAPIDĂ40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 191743.00 Motor inversat instantaneu, 1/2 CP, 1625 rpm, 115 VCA, cadru S56
€802.67 /unitate