LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QKZ M6P17DR4F

LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2QKZ Model: 113642.00Ref. transversală: M6P17DR4F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor inversat instantaneu
Asamblare042506
CodA
AmenajăriN
TaxăINVERSARE RAPIDĂ
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă7.2 / 6.8
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ50CA
MontareBaza rezistentă
Fază1
Factor de putere94
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625 / 1325
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipPD
Voltaj115 / 115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 68
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: P63490
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareTaxăMax. Temperatura ambientală.Protecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Motor monofazat | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Continuu40MEJ26RBB981625€736.35
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUT40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
LEESON 191743.00 Motor inversat instantaneu, 1/2 CP, 1625 Rpm, 115 VCA, Cadru S56 | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grade CManual---€802.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor de uz general 50-60 Hertzi