LEESON 110089.00 M6K17FB3L Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L

LEESON 110089.00 M6K17FB3L Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2QAF Model: 110089.00Crucea Ref: 48ZJ42 / M6K17FB3L

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,449.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Asamblare042540
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED2705
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere73
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 79
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004024
    • Înfășurare: K634278
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ROSU - LEESON FARM DUTY
    • S. F Amperi: 19 / 9.8-9.5

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareAmenajăriFactor de putereDiagrama arborelui.TipVoltajInrameaza-lePreț
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.00CED4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€1,024.11
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.00CED2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€948.45
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.00CED2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,354.75
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.00CED3706042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,675.52
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.00CED3769042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€980.05
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.00CED2705042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,686.82
LEESON 131541.00 P182C17FB12C Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RTE 48ZJ45 / P182C17FB12C 131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T€2,106.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 110089.00 M6K17FB3L Motor de uz general pentru serviciu agricol
€1,449.27 /unitate