LEESON 120940.00 C145T48FB48D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RGE C145T48FB48D

LEESON 120940.00 C145T48FB48D Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Element: AJ2RGE Model: 120940.00Crucea Ref: C145T48FB48D

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,560.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.3
HP2 / 1 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW1.49 / 0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74
RotațieREV
RPM1800 / 1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj460 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 79
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T63 (4-8) 33
    • GRUP: 5
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120940.00 C145T48FB48D Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,560.97 /unitate