LEESON 171115.60 C365T34FK3A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TGX C365T34FK3A

LEESON 171115.60 C365T34FK3A Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2TGX Model: 171115.60Crucea Ref: C365T34FK3A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodF
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le365TSC
Amplificatori de încărcare completă186-167 / 83.5
HP75 / 60
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW56 / 45
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeN
Fază3
Factor de putere88.5 / 89
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 347.85
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)67.31

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G150115.60
    • Eficiență 100%: 94.5
    • Eficiență 75%: 94.5
    • Rulment OPE: 6313
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6313
    • Plăcuță de identificare: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Înfășurare: T18302020
    • GRUP: 1
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 214-192 / 96

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de puterePreț
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFICA7AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor de uz general | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFICA-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor de uz general | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFICA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor de uz general | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor de uz general | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 171115.60 C365T34FK3A Motor de uz general 50-60 Hertzi