LEESON 825075.00 215TTGN16526A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2ULY 215TTGN16526A

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2ULY Model: 825075.00Crucea Ref: 215TTGN16526A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă25 / 12.5
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP10/7 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.5 / 5.6
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului825075.00
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere82 / 81
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTX
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 208
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 309
    • Plăcuță de identificare: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Înfășurare: K2154249
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 28 / 14
    • Eficiență 100%: 91.7 / 91.5

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareAmenajăriClasa de izolarekWUngereProtecție termică a motoruluiambalajePreț
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,395.34
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,458.20
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,489.98
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor de uz general | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,413.09
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Motor de uz general | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,458.20
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,330.27
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,641.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Motor de uz general 50-60 Hertzi