LEESON 825127.00 184TTGN16503AA Motor de uz general | AJ2UNQ 184TTGN16503AA

LEESON 825127.00 184TTGN16503AA Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2UNQ Model: 825127.00Crucea Ref: 184TTGN16503AA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,375.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă11.8 / 5.9
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere88.5
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
TipTX
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.375
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 88.5
    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 207
    • Plăcuță de identificare: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Înfășurare: 1842180
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 13.4 / 6.7

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareAmenajăriClasa de izolarekWUngereProtecție termică a motoruluiambalajePreț
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,395.34
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,458.20
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,489.98
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor de uz general | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,413.09
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Motor de uz general | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,458.20
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,330.27
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,641.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 825127.00 184TTGN16503AA Motor de uz general
€2,375.84 /unitate