LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Motor de uz general | AJ2UPL A4P8NZ17A

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2UPL Model: A099250.00Crucea Ref: A4P8NZ17A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€720.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodA
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă6 / 3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-52
MontareRundă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere91
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM825
Factor de serviciu1.15
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M099250.00
    • Eficiență 100%: 64
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: PE488252
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - LUMINĂ
    • S. F Amperi: 6.3 / 3.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Motor de uz general
€720.86 /unitate