LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor de uz general | AJ2UPQ A4P11NZ85A

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2UPQ Model: A099462.00Crucea Ref: A4P11NZ85A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€670.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodD
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă5.5 / 2.75
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-52
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere85.7
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 68.9
    • Eficiență 75%: 65.3
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: PE4862006
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareFactor de putereRPMPreț
LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Motor de uz general | AJ2UPU A4P17NZ139A A099899.0048Y2.8 / 1.41/4. 187Rigid87.51625€180.44
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Motor de uz general | AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2. 37STUDURI EXTINDERE RIGIDĂ981625€668.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor de uz general
€670.50 /unitate