LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Motor de uz general | AJ2UPU A4P17NZ139A

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2UPU Model: A099899.00Crucea Ref: A4P17NZ139A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€180.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodF
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 187
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA-A56227-52
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere87.5
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciu1.0
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.64
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)31.6
Lățimea navei (cm)20.47

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M099899.00 / A4P17NB58-A
    • Eficiență 100%: 68
    • Eficiență 75%: 62.9
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: PE484274
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareFactor de putereRPMPreț
LEESON A099462.00 A4P11NZ85A Motor de uz general | AJ2UPQ A4P11NZ85A A099462.0048Z5.5 / 2.751/2. 37Rigid85.71075€670.50
LEESON A099901.00 A4P17NZ142A Motor de uz general | AJ2UPW A4P17NZ142A A099901.0048Z5.2 / 2.61/2. 37STUDURI EXTINDERE RIGIDĂ981625€668.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A099899.00 A4P17NZ139A Motor de uz general
€180.44 /unitate