LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Motor pentru serviciu general pentru fermă | AJ2WBN SRF4S0.33T1C6028AP7TP1

LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2WBN Model: LM24789Cross Ref: SRF4S0.33T1C6028AP7TP1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€425.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodN
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere60
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipSCS
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 55
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Înfășurare: ZC406
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)
    • S. F Amperi: 6.8 / 3.4-3.4

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareAmenajăriFactor de putereDiagrama arborelui.TipVoltajInrameaza-lePreț
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.00CED4705042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€1,024.11
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.00CED2715042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€948.45
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.00CED2797042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,354.75
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.00CED2705042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,449.27
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.00CED3706042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,675.52
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.00CED3769042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€980.05
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.00CED2705042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,686.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 Motor de uz general pentru serviciu agricol
€425.94 /unitate