LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Motorreductor AC | AJ2WXU CM38P17FZ17

LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WXU Model: M1145038.00Crucea Ref: CM38P17FZ17

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,990.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1040447
CodD
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le38
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4 / 2 / 1
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. Serie13
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază1
RotațieRECONN
RPM43/36
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.5/8
Tipul axuluiUNGHI DREPT
TipPF
Voltaj110 / 220 / 115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)18.11

Detalii produs:

    • HPKW: .16 / .16
    • Plăcuță de identificare: M1004149.02
    • Overdlung Ld .: 235
    • Înfășurare: MP38440
    • GRUP: 3 B
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelTipAsamblareÎmprejmuireVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăMfr. SerieRPMPreț
LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 Motorreductor AC | AJ2WVP CM31P17NZ18 M1125081.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/35€1,843.30
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 Motorreductor AC | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/70€1,745.68
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 Motorreductor AC | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/144€346.33
LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 Motorreductor AC | AJ2WXV CM38P17FZ18 M1145039.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11383/69€2,091.50
LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 Motorreductor AC | AJ2WXX CM38P17FZ20 M1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 113340/283€2,069.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Motorreductor AC
€1,990.81 /unitate