Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 20980HSF18 Fierăstrău manual PVC/abs 18 x 2-1/2 inch | AG2AGN 31AC23

LENOX TOOLS 20980HSF18 Fierăstrău manual PVC/abs 18 x 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2AGN Model: 20980HSF18Crucea Ref: 31AC23
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
€50.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierastrau
Lungimea lamei18 "
Materialul lameiMetal
Lățimea lamei2.5 "
Materiale cadruMetal
FuncţieTăiere plastic, PVC și ABS
Design mânerErgonomic și spațiu mai mare pentru mâinile înmănuși
Manipulați materialulMetal
Fantă0.035 "
Număr de bucați1
Denti pe inch10
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipMână

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8202100000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tăie ușor țeava de plastic, prindere confortabilă, mânerele cauciucate permit o manipulare sigură chiar și în medii reci, calde, umede sau murdare, opțiune de tăiere la nivel, se montează cu ușurință lama pe partea inferioară a mânerului pentru aplicații de tăiere la nivel.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 20980HSF18 Fierăstrău manual PVC/abs 18 x 2-1/2 inch
€50.71 /unitate