LIFT-ALL 12SOSW10X14 Sling cu lanț cu un singur picior 15000 lb 1/2 inch 14 picioare | AC7XFE 38Y888

LIFT-ALL 12SOSW10X14 Sling cu lanț cu un singur picior 15000 lb 1/2 inch 14 picioare

În stoc
Element: AC7XFE Model: 12SOSW10X14Crucea Ref: 38Y888

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,794.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și Cârlig Sling
Dimensiunea lanțului1 / 2 "
CuloriNegru, Rosu
finalizareaPictat
Calitate100
Lungime14ft
MaterialOţel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală14 ft.
Capacitate unică15000 lb.
Tip SlingSOS
Limita sarcinii de lucru15,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.54
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7315822000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiMaterialNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 10 picioare | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel210 ft.DOS39,100 lb.€3,694.60
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 12 picioare | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel212 ft.DOS39,100 lb.€4,064.04
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 14 picioare | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel214 ft.DOS39,100 lb.€4,433.45
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 16 picioare | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel216 ft.DOS39,100 lb.€4,802.99
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 18 picioare | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel218 ft.DOS39,100 lb.€5,172.36
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 20 picioare | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel220 ft.DOS39,100 lb.€5,541.81
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8 inch 5 picioare | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel25 ft.DOS39,100 lb.€2,771.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 12SOSW10X14 Sling cu lanț cu un singur picior 15000 lb 1/2 inch 14 picioare
€1,794.36 /unitate