LIFT-ALL 34SOSW10X20 Sling cu lanț cu un singur picior 35300 Lb 3/4in 20 picioare | AC7XGC 38Y910

LIFT-ALL 34SOSW10X20 Sling cu lanț cu un singur picior 35300 lb 3/4in 20 picioare

În stoc
Articol: AC7XGC Model: 34SOSW10X20Crucea Ref: 38Y910

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,804.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și Cârlig Sling
Dimensiunea lanțului3 / 4 "
CuloriNegru, Rosu
finalizareaPictat
Calitate100
Lungime20ft
MaterialOţel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală20 ft.
Capacitate unică35300 lb.
Tip SlingSOS
Limita sarcinii de lucru35,300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.785
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7315822000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțuluiLungimeAcoperire generalăLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 10 picioare | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft10 ft.22,600 lb.€1,571.26
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 12 picioare | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft12 ft.22,600 lb.€2,020.94
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 14 picioare | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft14 ft.22,600 lb.€1,844.92
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 16 picioare | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft16 ft.22,600 lb.€2,355.08
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 18 picioare | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft18 ft.22,600 lb.€2,556.61
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 20 picioare | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft20 ft.22,600 lb.€2,923.71
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 5 picioare | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft5 ft.22,600 lb.€1,254.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 34SOSW10X20 Sling cu lanț cu un singur picior 35300 lb 3/4in 20 picioare
€3,804.17 /unitate