LIFT-ALL 78DOSW8X6 Sling cu lanț dublu picior 59200 lb 7/8 inch 6 picioare | AC7XKG 38Z006

LIFT-ALL 78DOSW8X6 Sling cu lanț dublu picior 59200 lb 7/8 inch 6 picioare

În stoc
Articol: AC7XKG Model: 78DOSW8X6Crucea Ref: 38Z006

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,928.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și (2) Cârlige Sling
Dimensiunea lanțului7 / 8 "
CuloriNegru, Rosu
Capacitate dublă la 60 de grade59200 lb.
finalizareaPictat
Calitate80
Lungime6"
MaterialOţel
Număr de lanțuri2
Acoperire generală6 ft.
Tip SlingDOS
Limita sarcinii de lucru59,200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.525
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7315822000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiLungimeNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 1DOSW8X10 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 10 feet | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"10ft210 ft.DOS82,600 lb.€11,716.41
LIFT-ALL 1DOSW8X12 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 12 picioare | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"12ft212 ft.DOS82,600 lb.€13,931.02
LIFT-ALL 1DOSW8X14 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 14 feet | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"14ft214 ft.DOS82,600 lb.€15,087.41
LIFT-ALL 1DOSW8X16 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 16 feet | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"16ft216 ft.DOS82,600 lb.€16,238.56
LIFT-ALL 1DOSW8X18 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 18 feet | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"18ft218 ft.DOS82,600 lb.€17,384.87
LIFT-ALL 1DOSW8X20 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 20 feet | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"20ft220 ft.DOS82,600 lb.€18,526.72
LIFT-ALL 1DOSW8X5 Sling cu lanț dublu picior 82600 lb 1 inch 5 feet | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling1"5ft25 ft.DOS82,600 lb.€9,835.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 78DOSW8X6 Sling cu lanț dublu picior 59200 lb 7/8 inch 6 picioare
€6,928.42 /unitate