LIFT-ALL EE180X15 ochi rotund de 15 ft L 16800 lb Capacitate | AC7XUJ 38Z193

LIFT-ALL EE180X15 ochi rotund ochi 15ft L 16800 lb Capacitate

În stoc
Articol: AC7XUJ Model: EE180X15Crucea Ref: 38Z193

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€515.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling rotund
Capacitatea coșului33,600 lb.
Capacitate choker Hitch13,400 lb.
Codul culoriiAlb
Diametru1.375 "
Lungimea ochilor16 "
Lungime15ft
MaterialPoliester / nylon
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală16,800 lb.
Lățimea sub sarcină3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.435
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCapacitate de cuplare verticalăLățimea sub sarcinăCodul culoriiDiametruLungimea ochilorPreț
LIFT-ALL EE30X4 Sling rotund ochi și ochi 4 picioare 2600 lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 până la 200 grade F5,200 lbs.2100 lb.2600 lb.2.25 "Violet7 / 16 "10 "€59.24
LIFT-ALL EE30X6 Sling rotund ochi și ochi 6 picioare 2600 lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 până la 200 grade F5,200 lbs.2100 lb.2600 lb.2.25 "Violet7 / 16 "10 "€79.68
LIFT-ALL EE60X4 Sling rotund cu ochi și ochi 4 picioare 5300 lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 până la 200 grade F10,600 lbs.4200 lb.5300 lb.2.5 "Verde5 / 8 "10 "€69.88
LIFT-ALL EE60X6 Sling rotund cu ochi și ochi 6 picioare 5300 lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 până la 200 grade F10,600 lbs.4200 lb.5300 lb.2.5 "Verde5 / 8 "10 "€112.97
LIFT-ALL EE90X4 Sling rotund cu ochi și ochi 4 picioare 8400 lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 până la 200 grade F16,800 lbs.6700 lb.8400 lb.2.5 "Galben3 / 4 "12 "€80.15
LIFT-ALL EE90X6 Sling rotund cu ochi și ochi 6 picioare 8400 lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50 până la 200 grade F16,800 lbs.6700 lb.8400 lb.2.5 "Galben3 / 4 "12 "€116.52
LIFT-ALL EE120X10 cu ochi rotund 10ft L Capacitate 10600 lb | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 până la 200 grade F21,200 lb.8500 lb.10,600 lb.3.5 "Bronza1.125 "12 "€220.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL EE180X15 ochi rotund ochi 15ft L 16800 lb Capacitate
€515.30 /unitate