Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Cap de pompa fara motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mai puțin Motor

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Cap pompă fără motor

În stoc
Element: AF8DEH Model: 583598Cross Ref: 24WM89 / 5-MD-SC Mai puțin Motor

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€426.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8413919080

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Pompă submersibilă, 1/150 CP, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€233.15
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Pompă submersibilă, spălator de piese, 1/40 CP, 115 V, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€264.43
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Pompă submersibilă de spălat piese, 115V, 60Hz, oprire la 1.8 metri | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Poliester rezistent la coroziune1/1254.75 "3"€185.81
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Pompă submersibilă pentru spălat piese, 300 galoane pe oră | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Poliester rezistent la coroziune1/405.5 "3"€233.01
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Alama nichelata 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€233.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583598 Cap pompă fără motor
€426.63 /unitate