Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Pompă submersibilă de spălat piese, 115V, 60Hz, oprire la 1.8 metri | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Mașină de spălat piese pompe submersibile, 115V, 60Hz, oprire la 1.8 metri

În stoc
Element: AD9FPL Model: 518971Ref încrucișat: 4RK95 / PE-1YSA
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
€185.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Amplificatoare AC0.6
Înălţime5.5 "
LocuințaPoliester rezistent la coroziune
HP1/125
Lungime4.75 "
PSI2.8
Inchide-o6.0
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capacitate GPH 1Foot (180)
    • Capacitate GPH 3 Picioare (135)
    • Capacitate GPH 5 Picioare (90)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Pompă submersibilă, 1/150 CP, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€229.23
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Pompă submersibilă, spălator de piese, 1/40 CP, 115 V, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€260.79
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Pompă submersibilă pentru spălat piese, 300 galoane pe oră | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Poliester rezistent la coroziune1/405.5 "3"€256.74
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Alama nichelata 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.70
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Cap de pompa fara motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mai puțin Motor 583598------€426.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Mașină de spălat piese pompe submersibile, 115V, 60Hz, oprire la 1.8 metri
€185.81 /unitate