LITTLE GIANT PUMPS pompe


Filtru
Rulmenti: Rulmenți cu manșon , Materialul corpului: Alama placata cu nichel , Datorie: intermitent , Max. Cap: 46 ft. , Max. Temperatura lichidului: 120 F , Carcasa motorului: Total închis neventilat , Tip motor: DC Brush , RPM: 4000 , Sigilii: Buna-N , Material arbore: Oţel inoxidabil , Protectie termala: Y , Tip: Utilitate compactă , Voltaj: 12 VDC
StilModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
583598
------€426.63
B
518971
0.65.5 "Poliester rezistent la coroziune1/1254.75 "3"€185.81
B
518550
0.85.5 "Poliester rezistent la coroziune1/405.5 "3"€256.74
C
501020
1.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€229.23
D
502020
1.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€260.79
E
555909
7.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?