Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Pompă submersibilă pentru spălat piese, 300 galoane pe oră | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Pompă submersibilă pentru spălat piese, 300 galoane pe oră

În stoc
Element: AD9FPM Model: 518550Ref încrucișat: 4RK96 / PE-2YSA
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
€256.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Amplificatoare AC0.8
Înălţime5.5 "
LocuințaPoliester rezistent la coroziune
HP1/40
Lungime5.5 "
PSI5.3
Inchide-o12.0
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa submersibilă Little Giant PE-2YSA este potrivită pentru circulația solventului Stoddard neîncălzit și a kerosenului dezodorizat.

Caracteristici:

  • Dispune de un motor cu acționare directă de 1/40 CP pentru a pompa soluții apoase de curățare a pieselor până la 300 de galoane pe oră la o temperatură maximă de 120 de grade F.
  • Are carcasă din poliester umplută cu sticlă pentru o rigiditate sporită și rezistență la coroziune.
  • Pompa este încapsulată în epoxi pentru izolarea electrică și include un cablu de alimentare fără priză de 6 ft pentru un acces convenabil.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este o volută de nailon?

A. Voluta de nailon acționează ca o carcasă care primește fluidul pompat de rotor, își menține viteza și își direcționează fluxul către orificiul de refulare.

Î. Care este scopul racordării conductelor Master Builders?

A. Carcasa dispune de un fiting de conductă MNPT Master Builders de 1/2 inch pentru montare ușoară.

Î. Ce este protecția la suprasarcină termică?

A. Oprește motorul când se generează căldură excesivă în circuitul motorului. Această caracteristică de siguranță oprește creșterea temperaturii înainte de a putea deteriora motorul și componentele acestuia.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Pompă submersibilă, 1/150 CP, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€229.23
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Pompă submersibilă, spălator de piese, 1/40 CP, 115 V, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€260.79
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Pompă submersibilă de spălat piese, 115V, 60Hz, oprire la 1.8 metri | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Poliester rezistent la coroziune1/1254.75 "3"€185.81
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Alama nichelata 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€262.70
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Cap de pompa fara motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mai puțin Motor 583598------€426.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Pompă submersibilă pentru spălat piese, 300 galoane pe oră
€256.74 /unitate