Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Alama nichelata 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Utilaj pompă Alamă nichelată 12 Vdc

În stoc
Articol: AE6TKJ Model: 555909Ref încrucișat: 5UXN5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€233.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Amplificatoare AC7.0
RulmențiRulmenți cu manșon
Material corpAlama placata cu nichel
cordon12 "Conduce
Taxăintermitent
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap300
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap240
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap202
Înălţime3.375 "
HP1/10
RotorBuna-N
Intrare / iesire3/4 "masculin GHT / 3/8" FNPT
Lungime6 11 / 16 "
Max. Cap46 ft.
Max. Temperatura lichidului120 F
Max. Lift de aspirație (ft)7
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
Tipul motoruluiDC Brush
RPM4000
Garnituri etansareBuna-N
AutoamorsareY
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Protectie termalaY
TipUtilitate compactă
Voltaj12 VDC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8413600090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 30 Ft total de cap (150)
    • GPH de apă @ 40 Ft total de cap (80)
    • GPH de apă @ 5 Ft total de cap (258)
    • Pompe până la (ft) (46)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Pompă submersibilă, 1/150 CP, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€233.15
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Pompă submersibilă, spălator de piese, 1/40 CP, 115 V, cablu de 1.8 m, aluminiu turnat | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€264.43
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Pompă submersibilă de spălat piese, 115V, 60Hz, oprire la 1.8 metri | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Poliester rezistent la coroziune1/1254.75 "3"€185.81
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Pompă submersibilă pentru spălat piese, 300 galoane pe oră | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Poliester rezistent la coroziune1/405.5 "3"€233.01
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Cap de pompa fara motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mai puțin Motor 583598------€426.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Utilaj pompă Alamă nichelată 12 Vdc
€233.18 /unitate