Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514412440 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Dimensiune alezaj 2-1/8 inch, OD 5 inch | AJ2XDH

LOVEJOY 68514412440 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, dimensiune alezaj 2-1/8 inch, OD 5 inch

În stoc
Articol: AJ2XDH Model: 68514412440

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€195.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului2 1 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL225
Tip cuplajL
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL1"
Dimensiunea T1 / 2-13
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM3.7hp
Putere nominală la 1200 RPM44.4hp
Putere nominală la 1800 RPM67hp
Putere nominală la 3600 RPM133.2 CP
Lungimea butucului3.18 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Dimensiunea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lățimea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lungime prin Bore2.18 "
MaterialFontă
Max. Plictisit2.625 "
Max. Viteză4200 RPM
Min. Plictisit0.75 "
Cuplu nominal2340 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.5"
Lungime totală5.34 "
Putere nominală la 1,200 rpm44.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm67 CP
Putere nominală la 100 rpm3.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5325
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514428875 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514412440 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, dimensiune alezaj 2-1/8 inch, OD 5 inch
€195.32 /unitate