LOVEJOY 68514436686 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal cheie 1/4 inch, fontă | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8

LOVEJOY 68514436686 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal de cheie 1/4 inch, fontă

Articol: AK4AHY Model: 68514436686Crucea Ref: 36686 / 11SCH 1-1 / 8
€392.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip SC
Dimensiunea canalului1-1/8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea L1.91 "
Dimensiune SL0.75 "
Putere nominală la 100 RPM7.2hp
Putere nominală la 1200 RPM86hp
Putere nominală la 1800 RPM129hp
Putere nominală la 3600 RPM259hp
Hub #11SCHS
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialFontă
Max. Plictisit1.875 "
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)4530 In.Lbs.
În afara Dia.5.25 "
Fir1 / 2-13
Rigiditate la torsiune17300 in.lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiHub #În afara Dia.Dimensiunea LDimensiune SLPreț
LOVEJOY 68514436682 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal cheie 1/4 inch, fontă | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
RFQ
LOVEJOY 68514436687 Butuc distanțier, alezaj 1-5/8 inch, canal de cheie 3/8 inch, fontă | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8 685144366871-5/8 "3 / 8 "x 3 / 16"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
RFQ
LOVEJOY 68514436726 Butuc de cuplare cu manșon, dimensiune 9, alezaj de 1.3750 inchi, finisat cu canal de cheie, fontă | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8 685144367261-3/8 "5 / 16 "x 5 / 32"-3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436686 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal de cheie 1/4 inch, fontă
€392.10 /unitate