LOVEJOY 68514436726 Butuc de cuplare cu manșon, dimensiune 9, alezaj de 1.3750 inchi, finisat cu canal de cheie, fontă | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8

LOVEJOY 68514436726 Butuc de cuplare cu manșon, dimensiune 9, orificiu de 1.3750 inchi, finisat cu canal de cheie, fontă

Articol: AN9DAZ Model: 68514436726Ref. cruce: 36726 / 9SCHS 1-3/8
€154.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip SC
Dimensiunea canalului1-3/8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Tip cuplajButucuri de cuplare
Dimensiunea L1.53 "
Dimensiune SL0.63 "
Putere nominală la 100 RPM2.9hp
Putere nominală la 1200 RPM34hp
Putere nominală la 1800 RPM51hp
Putere nominală la 3600 RPM103hp
Dimensiunea cheii5 / 16 "x 5 / 32"
MaterialFontă
Max. Plictisit1.5 "
Max. Viteză3750 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)1800 In.Lbs.
În afara Dia.3.63 "
Fir3 / 8-16
Rigiditate la torsiune6875 in.lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiHub #În afara Dia.Dimensiunea LDimensiune SLPreț
LOVEJOY 68514436682 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal cheie 1/4 inch, fontă | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
RFQ
LOVEJOY 68514436686 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal cheie 1/4 inch, fontă | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
RFQ
LOVEJOY 68514436687 Butuc distanțier, alezaj 1-5/8 inch, canal de cheie 3/8 inch, fontă | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8 685144366871-5/8 "3 / 8 "x 3 / 16"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436726 Butuc de cuplare cu manșon, dimensiune 9, orificiu de 1.3750 inchi, finisat cu canal de cheie, fontă
€154.77 /unitate