LOVEJOY 68514441518 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 20 mm, fontă | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM

LOVEJOY 68514441518 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 20 mm, fontă

Articol: AK3ZKN Model: 68514441518Cruce Ref: 41518 / 5S X 20MM
€48.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Dimensiunea canalului20 mm
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului5S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL14.99mm
Dimensiune HD47.75mm
Dimensiunea L34.04mm
Dimensiunea P11.43mm
Dimensiune SL7.37mm
Putere nominală la 100 RPM0.4hp
Putere nominală la 1200 RPM4.6hp
Putere nominală la 1800 RPM6.9hp
Putere nominală la 3600 RPM13.7hp
Dimensiunea cheii6 x 2.8mm
MaterialFontă
Max. Plictisit1.188 "
Max. Viteză7600 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)27.12 Nm
În afara Dia.82.55mm
Fir1 / 4-20
Rigiditate la torsiune916 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514441520 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 25 mm, fontă | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 in.lbs./rad€40.08
RFQ
LOVEJOY 68514441533 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 20 mm, fontă | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 in.lbs./rad€53.14
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 25 mm, fontă | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 in.lbs./rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 28 mm, fontă | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 in.lbs./rad€52.82
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 30 mm, fontă | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 in.lbs./rad€52.77
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 35 mm, fontă | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 in.lbs./rad€52.82
RFQ
LOVEJOY 68514441548 Flanșă de cuplare arbore, alezaj 25 mm, fontă | AK3ZQL 41548 / 7S X 25MM 685144415481.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 in.lbs./rad€59.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441518 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 20 mm, fontă
€48.50 /unitate