Caracteristici:
- Îmbinare universală Lovejoy 68514445304 D-Type cu un design bloc și un știft standard capabil să gestioneze dezechilibre unghiulare și viteze de până la 25 de grade și, respectiv, 1750 rpm.
- Această unitate în stil plictisit, de dimensiunea canetului, se potrivește cu ușurință pe arbori, chiar și fără prelucrare, cu o dimensiune a șurubului de reglare 1/4-20.
- Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -30 grade și 212 grade Fahrenheit.
- Această configurație cu o singură articulație facilitează o capacitate mare de cuplu și rigiditate la torsiune.
- Oferă un raport de viteză consistent între arborii de antrenare și de antrenare, fiind astfel ideal pentru ventilatoare, compresoare, prese de tipar, mașini-unelte și mașini textile care trebuie să transmită cantități modeste de forță.
- Cizme (vândute separat) sunt recomandate pentru protecția împotriva uzurii, deoarece sunt concepute pentru a proteja articulația în U prin reținerea lubrifianților și prevenirea pătrunderii contaminanților.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre sistemele de închidere fără cheie și canalele de blocare din butuci?
A. Butucii de cuplare a fălcilor au o fantă decupată, cunoscută sub numele de caneluri care se potrivesc în cheile arborelui. Aceste chei promovează un cuplu îmbunătățit și previne alunecarea, precum și reduc pierderile cauzate de vibrații și joc (gradul de mișcare liberă între două părți rotative, care se potrivesc). Cu toate acestea, unele aplicații nu necesită chei, deoarece butucii de cuplare a fălcilor fără cheie folosesc numai șuruburi de fixare pentru a transfera cuplul. Butucii fără cheie sunt ideali pentru situații care rămân neafectate chiar dacă arborii alunecă.
Î. Care este diferența dintre cuplajele grinzii șurubului de fixare și șurubului de fixare?
A. În primul tip, șuruburile de fixare presează pe arborele antrenat pentru a menține cuplajele șuruburilor de fixare la un cuplu ridicat. Cuplajele cu cleme, pe de altă parte, vin în modele dintr-o singură și două piese. În comparație cu cuplajele cu șurub de fixare, acestea au o forță de prindere mai mare, fără a deteriora arborele.