LOVEJOY 68514456236 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 60 mm Bore Size, 6.18 Inch O.D. | AM3JVP 56236

LOVEJOY 68514456236 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L276, Dimensiune alezaj 60 mm, OD 6.18 inch

Articol: AM3JVP Model: 68514456236Crucea Ref: 56236
€386.74 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului60mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL276
Tip cuplajL
Dimensiunea G40.13mm
Dimensiune SL39.62mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM7.5hp
Putere nominală la 1200 RPM90hp
Putere nominală la 1800 RPM135hp
Lungimea butucului119.38mm
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii18 4.4 mm x mm
Dimensiunea cheii18 4.4 mm x mm
Lățimea cheii18 4.4 mm x mm
Lungime prin Bore79.25mm
MaterialFontă
Max. Plictisit73mm
Max. Viteză1800 rpm
Min. Plictisit22mm
Cuplu nominal533 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.156.97mm
Lungime totală198.63mm
Putere nominală la 1,200 rpm90 CP
Putere nominală la 1,800 rpm135 CP
Putere nominală la 100 rpm7.5 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456236 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L276, Dimensiune alezaj 60 mm, OD 6.18 inch
€386.74 /unitate