Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514456473 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 9/16 Inch Bore Size, No Keyway | AJ2XKG

LOVEJOY 68514456473 Butuc de cuplare AL AL100 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 9/16 inch, fără canal de cheie

În stoc
Articol: AJ2XKG Model: 68514456473
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
€67.81 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului9 / 16 "
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL100
Tip cuplajAL
Dimensiunea G0.75 "
Dimensiune HD2.53 "
Dimensiune SL0.44 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.66hp
Putere nominală la 1200 RPM7.92hp
Putere nominală la 1800 RPM11.9hp
Putere nominală la 3600 RPM23.76 CP
Lungimea butucului2.12 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore1.37 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit1.375 "
Max. Viteză7000 rpm
Min. Plictisit0.5 "
Moment de inerție (solid) WR21.207 lbs.in.mp.
Cuplu nominal417 in-lbs.
Număr de fălci3
Lungime totală3.5 "
Putere nominală la 1,200 rpm7.92 CP
Putere nominală la 1,800 rpm11.9 CP
Putere nominală la 100 rpm0.66 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514410252 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.88
LOVEJOY 68514410253 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 5/16 inch, Fără canal de cheie | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€11.93
LOVEJOY 68514410254 AL Butuc de cuplare AL050 Dimensiunea cuplajului, Dimensiunea alezajului de 3/8 inch, Fără canal de cheie | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€12.28
LOVEJOY 68514410257 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL050, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€12.28
LOVEJOY 68514410259 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL050, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Fără cheie10.62 "Aluminiu26.3 in-lbs.18000 rpm€12.15
LOVEJOY 68514410469 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 7/16 inch, fără canal | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Fără cheie10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.68
LOVEJOY 68514410471 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, fără canal | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Fără cheie10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456473 Butuc de cuplare AL AL100 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 9/16 inch, fără canal de cheie
€67.81 /unitate