LOVEJOY 68514461466 Păianjen de cuplare a fălcilor, poliuretan, centru deschis, falcă curbată | AL8GKE 61466 / CJ 48 BUNA SPIDER (NEGRU) 80A MALE

LOVEJOY 68514461466 Spider cuplare maxilară, poliuretan, centru deschis, maxilar curbat

Articol: AL8GKE Model: 68514461466Ref. cruce: 61466 / CJ 48 BUNA SPIDER (NEGRU) 80A MALE
€54.63 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria CJ Spider
Deplasarea unghiulară0.08 "
Dezalinierea unghiulară0.90 grade până la 1.30 de grade.
Dezalinierea axială0.039 "până la 252"
CuloriAlbastru
Tip cuplajInsert elastomeric
Inchi cubici14.1572 Cu.In.
Dimensiunea G1.1 "
Dimensiuni1.97 "
Deplasare0.08 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.14 "
În interiorul Dia.2.01 "
Materialpoliuretan
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grade
Max. Deplasarea axială0.082 "
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.082 "
Max. Nealiniere axială (In.)0.039 - 252 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008 - 0.027 "
Max. Deplasarea radială0.014 "
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.014 "
Max. Temp. Gama (F)-40 de grade. până la 248 de grade F
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.4.13 "
Nealinierea paralelă0.008 "până la 0.027"
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.79 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.79 "
Duritatea țărmului80 Shore A
Diametrul interior al păianjenului2.01 "
Diametrul exterior de păianjen4.13 "
Dimensiunea păianjenului48
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.83 "
Tipul păianjenuluiCJ
Dimensiuni stoc14 la 180
StilOperatii Deschise
Temp. Gamă-40 până la 248 de grade F
Grosime0.83 "
Volum14.1572 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenTIP de cuplareStilTemp. GAMĂPreț
LOVEJOY 68514461447 Spider, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 177 in-lbs | AJ2WZJ 6851446144719poliuretanGalben88 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, verde, 64 Shore D, poliuretan, cuplu de 7170 in-lbs | AJ2XBZ 6851447225938poliuretanVerde3585 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-30 până la 266 de grade F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, roșu, 98 Shore A, poliuretan, cuplu de 12120 in-lbs | AJ2XCD 6851446207455poliuretanRoșu6060 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Păianjen, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 1680 in-lbs | AJ2XCG 6851446144928poliuretanGalben840 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Păianjen, roșu, 98 Shore A, poliuretan, cuplu de 2830 in-lbs | AJ2XFC 6851446207028poliuretanRoșu1415 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€17.91
LOVEJOY 68514462075 Spider, roșu, 95 Shore A, poliuretan, cuplu de 16640 in-lbs | AJ2XFG 6851446207565poliuretanRoșu8320 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€118.68
LOVEJOY 68514461451 Spider, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 4690 in-lbs | AJ2XFZ 6851446145142poliuretanGalben2345 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514461466 Spider cuplare maxilară, poliuretan, centru deschis, maxilar curbat
€54.63 /unitate